EBC-Brakes CSK Series Heavy Duty Clutch Spring Kits
商品レビューを投稿する内容量1個適合車種SUZUKI、A 100 L-M-N (1974-1980)、AP 50 (1974-1978)、GP 100 (1981-1992)、GP 100 C-UC (1978-1978)、GP 100 N-UN (1979-1979)、GP 125 C-N (1978-1979)、GP 125 X-XD (1981-1984)、GT 125 (1974-1978)、GT 125 EN (1979-1979)、GT 185 (1973-1979)、GT 200 (1979-1980)、PE 175 (1978-1982)、RG 125 (1986-1990)、RM 100 (1979-1981)、RM 100 A (1976-1976)、RM 100 B-C (1977-1978)、RM 125 (1976-1978)、RM 125 N-T (1979-1980)、SB 200 N-X (1979-1980)、T 125-125-11-R Stinger (1969-1971)、TF 125 Farm Bike (All models) (1978-2005)、TS 100 (1973-1982)、TS 100 C (1978-1978)、TS 100 ERN (1979-1979)、TS 125 (1973-1990)、TS 125 ERN (1979-1979)、TS 125 ERZ (1982-1982)、TS 125 N (1984-1984)、TS 185 (1973-1981)、TS 185 B-C (1977-1978)注文コード43891166品番CSK025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)