※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレスチューブ保護チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2097種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43900089
品番
8HB-C-10C
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
線径d(Φmm)
8
使用荷重(kN)
5.88
材質
チェーン:ステンレスSUS304/チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
トラスコ品番
157-4776
仕様
最長製作可能寸法(m):20、樹脂片肉厚(mm):1.3
色
透明
質量(g)
11500
タイプ
一般用レギュラーチェーン
チェーン線径(Φmm)
8
参考使用荷重(kN)
5.88
材質(チューブ)
PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
内長P(mm)
38
内幅W(mm)
12
材質(チェーン)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。