※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスチューブ保護チェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 線径d(Φmm)3 長さ(m)2.1〜3 注文コード43902277 品番3HB-Y-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は線径d・長さなど2097種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)2.1〜3 線径d(Φmm)3 使用荷重(kN)0.98 材質ステンレス(SUS304)、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド) トラスコ品番158-2678 質量(kg)0.438 イエロー チェーン線径(Φmm)3 内長P(mm)24 内幅W(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする