※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレスチューブ保護チェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
線径d(Φmm)
5
長さ(m)
0〜1
注文コード
43902408
品番
5HB-C-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
線径d・長さ
など
2097
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
0〜1
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
2.45
材質
ステンレス(SUS304)、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
トラスコ品番
160-1187
質量(kg)
0.429
色
透明
チェーン線径(Φmm)
5
内長P(mm)
27
内幅W(mm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。