※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスチューブ保護チェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 線径d(Φmm)6 長さ(m)29.1〜30 注文コード43902548 品番6HB-C-30C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は線径d・長さなど2097種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)29.1〜30 線径d(Φmm)6 使用荷重(kN)3.43 材質ステンレス(SUS304)、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド) トラスコ品番160-1522 質量(kg)18.99 透明 チェーン線径(Φmm)6 内長P(mm)31 内幅W(mm)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする