※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブ保護アルミカラーチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43908358 品番 4HALC-G-5C
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(m)5 線径d(Φmm)4 使用荷重(kN)0.59 材質アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド) トラスコ品番154-2027 ゴールド 質量(g)0.45 破断荷重(kN)1.18 チェーン線径(Φmm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする