※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
チューブ保護アルミカラーチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全1350種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43912488
品番
5HALC-P-1C
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
長さ(m)
1
線径d(Φmm)
5
使用荷重(kN)
1.37
材質
アルミ軽合金、表面処理:アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
トラスコ品番
158-8831
質量(kg)
0.14
色
ピンク
破断荷重(kN)
2.74
チェーン線径(Φmm)
5
内長P(mm)
33
内幅W(mm)
8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。