※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43917214 品番 BR-4-25C
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
長さ(m)25 線径d(Φmm)4 使用荷重(kN)2.16 トラスコ品番159-9452 質量(g)7.075 チェーン線径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする