※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43917266
品番
BR-4-4C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(m)
4
線径d(Φmm)
4
使用荷重(kN)
2.16
トラスコ品番
159-8812
質量(g)
1.132
チェーン線径(Φmm)
4