※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43917799
品番
BR-6-5C
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
長さ(m)
5
線径d(Φmm)
6
使用荷重(kN)
4.12
トラスコ品番
159-8757
質量(g)
3.39
チェーン線径(Φmm)
6