※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅チェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 線径d(Φmm)9 長さ(m)22 注文コード43918438 品番BR-9-22C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥303,600
この商品は線径d・長さなど234種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)22 線径d(Φmm)9 使用荷重(kN)8.23 トラスコ品番159-9655 質量(g)36.696 全長(m)22 チェーン線径(Φmm)9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする