※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅チェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43918517
品番
BR-9-4C
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
長さ(m)
4
線径d(Φmm)
9
使用荷重(kN)
8.23
トラスコ品番
159-9672
質量(g)
6.672
チェーン線径(Φmm)
9