※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43922665 品番 CU-3-16C
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
長さ(m)16 線径d(Φmm)3 使用荷重(kN)0.39 トラスコ品番160-0353 質量(g)2.64 チェーン線径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする