CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ブラックラベル ロースタイル ソロベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43927574
品番
UC-1677
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
一人掛けベンチ。丈夫で軽量なアルミ製。焚火に最適なロースタイル。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
質量(g)
2400
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:600×560×665
座面高さ(mm)
285
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×640×85