CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
モンテ FDディレクターチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43927608
品番
UP-1012
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
座り心地の良いチェア。持ち運び・収納もラクラク。
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:ポリエステル100%
色
カーキ
質量(g)
4000
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:570×550×820
座面高さ(mm)
420
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×820×170