CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
モンテ ロースタイルチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43927617
品番
UP-1017
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
背中を預けて座り心地がいい。コンパクトに収納可能。
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:ポリエステル100%
色
カーキ
質量(g)
2500
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:405×630×590
座面高さ(mm)
200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×710×70