CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
グラシア コンパクトベンチ 3人掛け (ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43927626
品番
UC-1679
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
広げるだけの簡単組立。座りやすい奥行きのある座面サイズ。コンパクト収納。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
3500
耐荷重(kg)
210(座面1面あたり:70kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:1230×450×400
座面高さ(mm)
370
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×135×540