CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CS ラウンジチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43927644
品番
UC-1676
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
組立簡単。便利なカップホルダー付。コンパクトに収納できるので持ち運びに便利。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム
色
グリーン
質量(g)
2300
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:820×510×800
座面高さ(mm)
360
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×長さ840