鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)125 注文コード43927895 品番M30×125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さなど18種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM30 材質 長さ(mm)125 ねじピッチ3.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)66 寸法S(mm)46 表面処理ドブ 寸法e(mm)約53.1 頭部形状六角 寸法K(mm)19 ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2729:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする