大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
130
注文コード
43927904
品番
M30×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
3.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
72
寸法S(mm)
46
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約53.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。