大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43927913
品番
M30×140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
3.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
72
寸法S(mm)
46
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約53.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。