大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43968066
品番
5/8×1"1/4
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/8
材質
鉄
長さ(inch)
1-1/4
山数
11
色
黒
寸法H(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
23.5
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1-5/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)