大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43968181
品番
7/16×1"1/2
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
7/16
材質
鉄
長さ(inch)
1-1/2
山数
14
色
黒
寸法H(mm)
7
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
16
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1-1/4
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)