大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43968757
品番
3/4×5"
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/4
材質
鉄
長さ(inch)
5
山数
10
寸法H(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
28
頭部形状
六角
寸法S(inch)
2
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。