※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2×2" 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43972686 1/2×2" 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43972686

六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 43972686 品番 1/2×2"
販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
種別- ねじの呼び1/2 材質 長さ(inch)2 山数13 寸法H(mm)8 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)19 頭部形状六角 寸法S(inch)1-3/8 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3333:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする