M22×170 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43998333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22×170 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43998333
M22×170 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43998333

六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・長さなど241種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
170
注文コード
43998333
品番
M22×170
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
170
ねじピッチ
2.5
寸法ds(Φmm)
22
寸法K(mm)
14
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
寸法dk(Φmm)
約31
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法da(Φmm)
(最小)24.4
寸法Z(mm)
約2.5
ねじ長さ(mm)
56
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
強度区分
4.8
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: DIY

ねじ精度は、それほど良くないようですが、
必要にして充分、コスト的に納得です。
バリエーションとして、ねじ長さを選べると、更に良いと思います。

対象商品 : 43997642
2020-09-08
用途: 機械メンテナンス

農業機械の車輪シャフトに摩耗があり同サイズのものがありましたので購入致しました。コッタピン用の穴はありませんので自分で加工し使用可能にし、使用感も全く問題なく修理完了致しました。価格もリーズナブルで納品も早いので大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 44190736
2022-03-23
用途: 機械のメンテナンス

寸法が長くネジ径の大きい物は高確率でネジ山が潰れているのが多いように感じます。
修正は簡単ですが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする