※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14×60 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43999557 M14×60 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43999557

六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM14 注文コード43999557 品番M14×60
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はねじの呼び・内容量など162種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM14 材質 長さ(mm)60 ねじピッチ2 寸法K(mm)9 寸法S(mm)22 寸法e(mm)約25.4 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法Z(mm)約2 寸法ds(Φmm)14 寸法dk(Φmm)約21 寸法da(Φmm)(最小)15.7 ねじ長さ(mm)34 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44192005
2024-02-08
用途:
ベランダdyi
製造業

錆の心配いらない思った通りで最適です。
金額、個数が丁度いい。

対象商品:
44191786
2023-03-07
用途:
金具の固定ボルト
製造業

ユニクロメッキにくらべて、クロメートメッキで                 錆びつきにくいので使用しております。

対象商品:
44192102
2023-02-06
用途:
車の整備に
運輸・通信業

クロメート加工で錆に強そうなので良かったです。。。

対象商品:
44192005
2017-11-26
用途:
コンクリ−トブロックと鉄製ブラケットの取付
製造業

ねじ長さがあと10mm長ければなお良かったです。品質は良かったです。

対象商品:
44191497
2016-07-26
用途:
自動車、足回り
カロッツェリア カワノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

半ねじの少量販売でこの値段なら良い。 細めも並目程種類があると更に良いと思います。

対象商品:
44191987
2016-06-14
用途:
架台の固定
製造業

表面処理がユニクロ希望でしたがクロメート処理しか無いのが残念、迅速な配送に感謝。

対象商品:
44191892
2015-04-08
用途:
機械部品の組み立てなどに

ねじ山が少しきついのがあるけど、十分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
30:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする