大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
ねじの呼び
M22
注文コード
44010391
品番
M22×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2.5
ねじ長さ(mm)
50
種別
半ねじ
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
32
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
寸法ds(Φmm)
22
寸法dk(Φmm)
約31
寸法da(Φmm)
(最小)24.4
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。