パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
PC柄スプーンL・フォークL 2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44016203
品番
B-5532
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)
全長(mm)
スプーン:195、フォーク:200
色
赤
柄
ドット
質量(g)
スプーンL:36g、フォークL:24g
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
スプーンL:195×40×20、フォークL:200×25×15