パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
PC柄スプーンL・フォークL 2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
青
注文コード
44016298
品番
B-5544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)
全長(mm)
スプーン:195、フォーク:200
色
青
柄
ライン
質量(g)
スプーンL:36g、フォークL:24g
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
スプーンL:195×40×20、フォークL:200×25×15