パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の ファニチャー
ピクジェネ ハンディーテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44017427
品番
D-6360
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2台連結で長テーブルにも。
折りたたんでコンパクト収納ドリンクホルダー付。
500mlのペットボトルや350mlの缶が入ります。
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立サイズ:630×700×225、収納サイズ:630×70×350
色
ネイビー
質量(g)
1400