Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44018005 品番VUSP P3 M14×1.5
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は呼び寸法など127種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)10.5 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 全長(mm)110 寸法L(mm)110 寸法l(mm)14 寸法ls(mm)56 メーカー商品コード1101101102 食付き(P)2.5 寸法Ds(mm)10.5 突き出しセンタ有無
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする