YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラジオ・ライト
ライトを個別に持ち出しできる防災灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44021216
品番
YBT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
停電時や災害時の時に役立つ。
ライトが着脱式で個別に持ち出し可能。
フックハンドル付きで持ち運びも手軽に。
背面に単三電池収納ストッカー(最大16本)付き。
電源
単三乾電池8本(ルームライト3本×2個、懐中電灯2本使用)
用途
防災用ライト、ハンドライト、懐中電灯、ミニライト、ハンディライトとして。キャンプ等でのアウトドアシーンでも。
質量(kg)
0.325
構成
基地本体1基、ルームライト2個、懐中電灯1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×100×165
注意
※乾電池別売り。