大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
ねじの呼び
M16
注文コード
44023892
品番
M16×45
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2
寸法ds(Φmm)
16
寸法K(mm)
10
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
寸法dk(Φmm)
約23
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法da(Φmm)
(最小)17.7
寸法Z(mm)
約2
ねじ長さ(mm)
38
種別
半ねじ
表面処理
パーカー
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目