大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44033071
品番
M5×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
ねじピッチ
0.8
寸法A(mm)
1.2
寸法D(mm)
3.5
種別
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
8
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目