大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44033175
品番
M6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
ねじピッチ
1
寸法A(mm)
1.2
寸法D(mm)
4
種別
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
2.1
寸法C(mm)
10
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目