大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
(-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44033297
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
種別
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
生地
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目