セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック
質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)
色クリームホワイト
容量(mL)約1000(MAXライン)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)
使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止