コードレス ハンディブレンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44034666 品番 RHB-2 (R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

キッチンツールのように毎日の食事作りに気軽に手に取れるコードレスタイプのハンディブレンダー。USB充電式なので、使用場所を選ばず、気軽に使用できます。充電スタンドに立てて置けるので、しまい込むことなく使いたい時にサッと手に取れる場所に置いておけるのも便利なポイント。高速モード/低速モードを切り替えて、レシピや食材に合わせて撹拌速度を調整でき、料理の仕上がりもぐっと上がります◎。身体に優しいスープやスムージーで健康を意識した食生活づくりにも欠かせないアイテムです。

セット内容本体・ブレンダー・カップ・フタ・充電台・お手入れブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)・専用レシピブック 質量(kg)約0.62 レッド 容量(mL)約500(MAXライン) 電源(V)入力 DC5/2A コード長さ(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×650×380 定格時間(分)約2 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムイオン電池

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする