シモジマ
シモジマの 荷札・デリバリーパック
シモジマの 針金荷札
荷札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
44045927
品番
豆 30×60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プレーンな無地の針金荷札です。
材質
色上質紙特厚口/針金
長さ(mm)
針金:約160(1本に伸ばした状態)
色
黄
縦(mm)
60
横(mm)
30