シモジマ
シモジマの 荷札・デリバリーパック
シモジマの 針金荷札
荷札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
44045936
品番
2号 60×120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プレーンな無地の針金荷札です。
材質
色上質紙特厚口/針金
長さ(mm)
針金:約210(1本に伸ばした状態)
色
赤
縦(mm)
120
横(mm)
60