木製カトラリー バラ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 材質 注文コード44048149 品番140mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

天然の木材を使用し燃えるゴミとして廃棄できます。

用途テイクアウト、お弁当、アウトドア、バザー、イベントなどにおすすめです。 材質 寸法(mm)140 種類ナイフ 入数(個)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44048115
2024-11-08
用途:
テイクアウト用
babaco.fruits 様 (飲食業)

木製がおしゃれです。長さも丁度よく、使い易いです。

2024-03-31
用途:
スイーツ用
その他業種

少し丸みがある形でとても可愛いく購入して大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする