HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
HEIKOの ワックスペーパー
耐油耐水紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
注文コード
44048350
品番
150×270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
耐水・耐油性のあるシートです。作業効率抜群のポップアップ式。
電子レンジ使用可、オーブン使用可
用途
ドーナツなどの揚げ物の包み紙に
材質
未晒耐油耐水紙36g
寸法(mm)
150×270
色
クラフト
耐油性
あり
耐水性
あり
電子レンジ
○