デザインテレホン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44055437 品番 VE-F04-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」

セット内容親機のみ ホワイト 質量(g)約527 音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
内線電話に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

使用していた電話機が故障したのでこちらを購入しました。
ボタンが大きく見易くて良い製品です。

対象商品:
44055437
2024-01-19
用途:
内線電話の予備機
建設業・工事業

内線用自動交換機も信号の規格は外線と同じなので問題無く使えます。

対象商品:
44055437
2023-07-19
用途:
電話
株式会社ヒートテクノ 様

停電時も使用できる電話を探していて
ここで見つけました
カベかけも出来て
スペースをとらないので助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする