※使用例
WATTELEZ
WATTELEZの 安全保護テープ
WATTELEZの すべり止めテープ
安全テープ 黄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
44059488
品番
81.03.03J
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
イエロー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
使用場所
屋外用
幅(mm)
100
長さ(m)
10
主な用途
安全用