カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
バッテリーエース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44062787
品番
LME-10FJ-A
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
供給電源設備の無い屋内作業現場で、鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに、クレーンやホイストの吊上保持具として適します。
吊上能力(kg)
1000
付属品
充電器1式、予備バッテリー1式、補充液
質量(kg)
65
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
220×300×461〜472
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
12
使用時間(時間)
最大8
注意
※アラーム発生を繰り返した場合、バッテリー寿命は短くなります。充電済みの交換用バッテリーと早目に交換しながら使用してください。※バッテリーはバイク用バッテリーとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません