クレオ工業
クレオ工業の 暖房用品
クレオ工業の コタツ
クレオ工業の ヒーターユニット
交換用ヒーターユニット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44064057
品番
NN8056ACE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
用途
家庭用/屋内用
仕様
(熱部)石英管250W×2/(ファン)なし
色
グレー
質量(g)
(ユニット)約1200/(電源コード)約0.5
取付方式
付属ネジ4本にて取付
消費電力(W)
500
電源
AC100V
適合サイズ(mm)
(卓サイズ)600×760〜900×900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295×290×70
温度制御
サーモスタット
保証期間
購入から1年
温度ヒューズ
157℃
電源コード
中間スイッチコード
電源スイッチの種類
中間スイッチコードにてON/OFF