The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
7年保存レトルト食品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(230g×50個)
注文コード
44064687
品番
07RR05
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,818
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
水もお湯もいらない、調理不要でそのまま食べられる。食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。
用途
7年保存、水も火も使わず食べられるレトルトごはん。
寸法(mm)
160×190×20
種類
わかめご飯
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
490×275×220
カロリー(kcal)
115
グリーン購入法
適合
関連資料:
(2.02MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070