スミノエ
スミノエの 接着剤
スミノエの 建築用
スミノエの タイル/カーペット用
タイル用接着材シーザーボンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
44064808
品番
EX-3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイルカーペット及びOAフロア用置き敷きビニル床タイル施工用接着剤で、いずれのタイルでも良好な接着性があります。初期粘着性に優れたピールアップ型接着剤で水性タイプなので火災の危険性がありません。
容量(kg)
3
液色
白色ペースト状
有効期間
12ヵ月
保管温度(℃)
5〜35
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル床、OA・ビニル床タイル
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
商品タイプ
アクリル樹脂系エマルション
主なワーク
パーツ
注意
※耐水性を必要とする場所では使用しないでください。
※ホコリや油などの汚れを取り除いた、乾燥した下地に使用してください。
※使用前に缶内で良く上下混合をして使用ください。
※良好な接着性とピールアップ性を得るために標準塗布量とオープンタイムを守ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200