JARA
JARAの 非常食
7年保存 愛犬防災レスキューセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6セット×6個)
注文コード
44064915
品番
07DR01
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
今まで無かった「レトルトドッグフード」。
硬度0にまで磨き上げた「ペットウォーター」をはじめとした、ペット防災の必須アイテムを厳選。
すべてが7年保存対応、ウェットティッシュを含め「安全性最優先の決定版!」
セット内容
7年保存水JARA Water 500ml×2本/7年保存レトルトドッグフード×1袋/除菌消臭ウェットシート×1個/折り畳み式フードカップ×1個/うんちが臭わない袋SS 20枚入×1袋
寸法(mm)
305×215×73
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
445×320×245
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070